Recézett szárnyas csavar, alacsony profil DIN 653, A1 nemesacél, B alak
DIN 653 A2 nemesacél
RECÉS-CSAV-DIN653-B-A1-M3X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d) | M3 |
Hosszúság (h1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 2.5 mm |
Forma | Kicsi, B |
Anyag | Nemesacél A1 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Recés fej |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 3 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |