Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Recézett peremes anya A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 6923 fel.kezeletlen A2 nemesacél zárófog. has.
ANYA-FOG-HDIN6923-A2-SW8-M5

Cikksz. 038700005

EAN 4048539508198

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Recézett peremes anya A2 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 038700005

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rögzítőfogazással
Megjegyzés

A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Magasság (h1)

5 mm

Peremátmérő (dc)

11,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Szabványok

DIN 6923 similar

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

50

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Fogazás

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Menetemelkedés

0,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk