Recézett peremes anya A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 6923 fel.kezeletlen A2 nemesacél zárófog. has.
ANYA-FOG-HDIN6923-A2-SW13-M8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (h1) | 8 mm |
Peremátmérő (dc) | 17,9 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | DIN 6924 similar |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Fogazás |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetemelkedés | 1,25 mm |