Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 3/8“ šestihran, metrický, krátký

Rázový nástrčný klíč, 3/8", met 6hr., krátký
NASTKL-VNE6HR-3/8PL-ZPRZ-VK3/8PL

Obj. č. 071412 031

EAN 4011231710183

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 3/8“ šestihran, metrický, krátký

Obj. č. 071412 031
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
  • Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické šroubováky

  • Norma: vnitřní čtyřhran DIN 3121

  • Provedení: kovaný, brynýrovaný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

3/8

Šířka klíče

3/8

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

16,5 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

19 mm

Délka (L1)

30 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

10 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace