Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 3/4" šestihran, metrický, krátký

OŘECH KOVANÝ 3/4, KRÁTKÝ SW 33

Obj. č. 071414 071

EAN 4011231710817

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 3/4" šestihran, metrický, krátký

Obj. č. 071414 071
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
  • Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhran DIN 3121

  • Provedení: kovaný, brynýrovaný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Pohon

3/4

Šířka klíče

33 mm

Délka (L1)

57 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

50 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

44 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

20 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace