Rázový nástrčný klíč 3/4" šestihran, metrický, krátký
OŘECH KOVANÝ 3/4, KRÁTKÝ SW 27
Obj. č. 071414 05
EAN 4011231710787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
Datové listy(X)
![]() | |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Pohon | 3/4 |
Šířka klíče | 27 mm |
Délka (L1) | 54 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 42 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 44 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 16 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |