Rázový nástrčný klíč 3/4" šestihran, metrický, krátký
Ráz. nást. klíč 3/4", met, 6hr. krát.
OŘECH KOVANÝ 3/4, KRÁTKÝ SW 18
Obj. č. 071414 011
EAN 4011231710732
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 3/4 |
Šířka klíče | 18 mm |
Délka (L1) | 51 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 30 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 44 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 13 mm |