Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1" šestihran, metrický, krátký

OŘECH KOVANÝ 1 , KRÁTKÝ SW 42

Obj. č. 071415 42

EAN 4011231711135

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1" šestihran, metrický, krátký

Obj. č. 071415 42
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
  • Vhodná pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhran DIN 3121

  • Provedení: kovaný, brynýrovaný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1

Šířka klíče

42 mm

Délka (L1)

68 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

64 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

54 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

24 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace