Rázový nástrčný klíč 1" šestihran, metrický, krátký
OŘECH KOVANÝ 1 , KRÁTKÝ SW 41
Obj. č. 071415 41
EAN 4011231711128
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1 |
Šířka klíče | 41 mm |
Délka (L1) | 68 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 61 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 54 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 21 mm |