Rázový nástrčný klíč 1" šestihran, metrický, krátký
Nástrčný klíč 1", met., 6hran, krátký
OŘECH KOVANÝ 1 , KRÁTKÝ SW 33
Obj. č. 071415 33
EAN 4011231711104
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1 |
Šířka klíče | 33 mm |
Délka (L1) | 62 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 54 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 54 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 20 mm |