Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" šestihran, metrický, krátký

OŘECH KOVANÝ 1/2 KRÁTKÝ, SW 36

Obj. č. 071413 36

EAN 4038898215028

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" šestihran, metrický, krátký

Obj. č. 071413 36
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
  • Vhodné pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhranný držák podle normy DIN 3121

  • Provedení: kované, brynýrované
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

36 mm

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Délka (L1)

48 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

49 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

30 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

18 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace