Rázový nástrčný klíč 1/2" šestihran, metrický, dlouhý
OŘECH KOVANÝ 1/2 DLOUHÝ, SW 22
Obj. č. 071413 16
EAN 4011231710572
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhranný držák podle normy DIN 3121
- Provedení: kované, brynýrované
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 22 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L1) | 78 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 32 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 30 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 23 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |