Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" pro šrouby TX, dlouhý

OŘECH KOVANÝ 1/2 DLOUHÝ, TX60

Obj. č. 0715136160

EAN 4058794465402

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" pro šrouby TX, dlouhý

Obj. č. 0715136160
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
  • Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhran DIN 3121

  • Provedení: kovaný, brynýrovaný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

TX60

Druh výstupu

TX

Délka (L1)

78 mm

Délka břitu (L2)

11,2 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

25 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Max. točivý moment

445,4 Nm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace