Rázový nástrčný klíč 1/2" pro šrouby TX, dlouhý
OŘECH KOVANÝ 1/2 DLOUHÝ, TX30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | TX30 |
Druh výstupu | TX |
Délka (L1) | 78 mm |
Délka břitu (L2) | 11,2 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 25 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |
Max. točivý moment | 37,4 Nm |