Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhý

OŘECH KOVANÝ 1/2 DLOUHÝ, IMBUS 6

Obj. č. 0715137606

EAN 4058794465464

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhý

Obj. č. 0715137606
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
  • Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhran DIN 3121

  • Provedení: kovaný, brynýrovaný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

6 mm

Druh výstupu

Vnitřní šestihran

Délka (L1)

78 mm

Délka břitu (L2)

8 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

25 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace