Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhý

OŘECH KOVANÝ 1/2 DLOUHÝ, IMBUS 10

Obj. č. 0715137610

EAN 4058794465341

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhý

Obj. č. 0715137610
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
  • Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhran DIN 3121

  • Provedení: kovaný, brynýrovaný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

10 mm

Druh výstupu

Vnitřní šestihran

Délka (L1)

78 mm

Délka břitu (L2)

22 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

25 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace