Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174

NÁSTRČNÝ KLÍČ PRO ALUKOLA 1/2 SW19

Obj. č. 071413019

EAN 4045727548929

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174

Obj. č. 071413019
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
Pro jemnou montáž lehkých kovových ráfků. Dlouhá verze s barevným kódem.

Provedení: kované, brynýrované



Pohon: 1/2", otvor na pojistný čep a drážka na O-kroužek



Pohon: Šestihran, metrický, Powerdriv



Dlouhé provedení



Plastové pouzdro


Zabraňuje poškození nátěru na hliníkových discích



Plastová zarážka uvnitř nástrčného klíče


Chrání hrany a povrchy chromovaných kolových šroubů



Plastový obal s barevným kódem


Zjednodušuje identifikaci rozměrů a zabraňuje plýtvání pracovní dobou

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Např. velikost 15 pro provedení Smart. Velikost 22 pro Opel/Vauxhall Insignia

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

19 mm

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Délka (L1)

85 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

30 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

22 mm

Vnitřní průměr objímky (d2)

26,5 mm

Vnější průměr objímky (d3)

28,8 mm

Konstrukce

Kovaný

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Náhradní díly pro tento produkt:
Plastová objímka pro rázový nástrčný klíč 1/2

OCHRANNÉ POUZDRO PRO SW 19 - 3 KS