Razicí kladivo čela s různými stupni vyklenutí
Klepací kladivo
KLADIVO KULOVÉ 335MM
Obj. č. 071574 32
EAN 4011231748087
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka hlavy | 155 mm |
Průměr nárazové plochy (kladivo) (Ø) | 21 mm |
Průměr nárazové plochy 2 (kladivo) (Ø2) | 25 mm |
Hmotnost kladiva | 460 g |
Materiál | Kalená ocel |
Materiál rukojeti | Hickory |
Délka držadla | 310 mm |