Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken

Ratschenzurrgurt zweiteilig DS-Haken schwere Ausf.
ZGRT-RAT-2TLG-DS-HAK-BASIC-50MM-6M

Art.-Nr. 5713922552

EAN 4062856204144

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken

Art.-Nr. 5713922552
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
Für mittlere Lasten
  • Geeignet auch für stärkere Zurrösen
Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis
  • Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Ausführung

2-teilig

Breite

50 mm

Länge

6 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

5,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

2000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

1000 daN

Vorspannkraft

220 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Doppelspitzhaken

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zwischenwandverschluss

ZWISWANDVERSHL-(2400-2700MM)

Geeignet zum Blockieren der Ladung auf der Ladefläche