Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Flachhaken und Federsicherung

Ratschenzurrgurt zweiteilig Flachhaken
ZGRT-RAT-ZWEITLG-FLACHHAKEN-25MM-5M

Art.-Nr. 5713922521

EAN 4062856204618

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Flachhaken und Federsicherung

Art.-Nr. 5713922521
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
Für kleine bis mittlere Lasten
  • Besonders geeignet für Lieferwagen, Kofferanhänger, Kofferauflieger mit Stäbchenzurrleisten
Hinweis
  • Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Ausführung

2-teilig

Breite

25 mm

Länge

5 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

4,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

1500 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

750 daN

Vorspannkraft

90 daN

Handkraft Ratsche

25 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Flachhaken

Etikett innenliegend

Nein

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zwischenwandverschluss

ZWISWANDVERSHL-(2400-2700MM)

Geeignet zum Blockieren der Ladung auf der Ladefläche