Ratschenzurrgurt mit langem Doppelspitzhaken
Ratschenzurrgurt zweiteilig Doppelhaken lang
ZGRT-RAT-2TLG-LANGER-DS-HAK-25MM-5M
Art.-Nr. 5713922524
EAN 4062856203130
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tieferer und sicherer Halt dank längerem Haken
- Geeignet für Zurrpunkte mit größerem Bügeldurchmesser
- Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Datenblätter(X)
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 25 mm |
Länge | 5 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge Festende | 0,5 m |
Länge Losende | 4,5 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 1500 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 750 daN |
Vorspannkraft | 90 daN |
Handkraft Ratsche | 25 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Nein |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!