Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ratschen-Magazin-Schraubendreher Auto/Metall Typ2

Ratschen-Magazinschraubendreher Auto/Metall Typ2
SHRDRH-MG-RAT-AUTO/METALL-13TLG

Art.-Nr. 06136101

EAN 4045989420889

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Auto/Metall Typ2

Art.-Nr. 06136101
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
Bestückt mit 12 Bits

Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt



Abtrieb: DIN 3126-D 6,3



Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


28 Zähne, max. Drehmoment 20 Nm.



Kraftvolle und schnelle Verschraubung


Einhändiges Verschrauben, einfacher Richtungswechsel während der Arbeit ohne Zuhilfenahme der anderen Hand möglich.



Vorteil der Ratschenfunktion


Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.



2-Komponenten-Heft


Sehr schlanker Ratschenschraubendreher für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung.



Bitmagazin für max. 12 Bits


Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.



1/4”-Bit mit Farbleitsystem


Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.



Schnappverschluss


Der hörbare „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten des Bitmagazins.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

1/4 Zoll

Anzahl Zähne

28 STK

Anzahl Bits

12 STK

Griffbreite (A3)

37,5 mm

Klingenlänge (B)

80 mm

Grifflänge (D)

147 mm

Ratschen-Magazin-Schraubendreher Auto/Metall Typ2 inklusive:
1 x
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT

Beschreibung: Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX27; 27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x