Ratchet strap, two pieces, DS hook, heavy-duty
Ratchet strap, two pieces, DS hook, heavy-duty
RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 50MM-6M-2DB-OS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség (B) | 50 mm |
Hosszúság (L) | 6 m |
Rögzített szél hossza | 0.5 m |
Szabadszél hossza | 5.5 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 2000 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 1000 daN |
Előfeszítési erő | 220 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Kéthegyű kampó |
Szín | Piros |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!