Ratchet strap two-piece flat hook
Ratchet strap two-piece flat hook
ZGRT-RAT-ZWEITLG-FLACHHAKEN-25MM-5M
Cikksz. 5713922521
EAN 4062856204618
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különösen alkalmas furgonokhoz, csomagszállító utánfutókhoz, rúdrögzítő fülekkel rendelkező nehéz tehergépjárművekhez
- Ezenfelül helyezze csúszásmentes szőnyegre a rögzítendő rakományt
- A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak
Adatlapok(X)
Személygépkocsiban, pótkocsin, raklapszállító kocsin, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 5 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Rögzített szél hossza | 0,5 m |
Szabadszél hossza | 4,5 m |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 1500 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 750 daN |
Előfeszítési erő | 90 daN |
Kézi erő racsnival | 25 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Lapos kampó |
Belső címke | Nem |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!