Ratchet strap two-piece flat hook
Ratchet strap two-piece flat hook
Obj. č. 5713922521
EAN 4062856204618
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 25 mm |
Délka | 5 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Pevná koncová délka | 0,5 m |
Délka volného konce | 4,5 m |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 1500 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 750 daN |
Předpětí | 90 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 25 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Plochý hák |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!