Ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
Ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
Obj. č. 5763038901
EAN 4065746752480
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Velikost hrotu | 3/8 | 
| Materiál | CR-V-Ocel | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Délka (L1) | 198 mm | 
| Délka páky (L2) | 190 mm | 
| Délka rukojeti (L3) | 90 mm | 
| Průměr rukojeti (D1) | 27 mm | 
| Průměr ráčny (D2) | 31 mm | 
| Výška hlavy ráčny (B1) | 17,8 mm | 
| Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 32,5 mm |