Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ratchet 1/4 inch REDSTRIPE

Ratchet 1/4 inch REDSTRIPE

Obj. č. 5763014901

EAN 4065746749510

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ratchet 1/4 inch REDSTRIPE

Obj. č. 5763014901

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/4

Materiál

CR-V-Ocel

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný

Délka (L1)

153 mm

Délka páky (L2)

142 mm

Délka rukojeti (L3)

70 mm

Průměr rukojeti (D1)

24,3 mm

Průměr ráčny (D2)

27 mm

Výška hlavy ráčny (B1)

13,2 mm

Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2)

23 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace