Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rastkupplung Dynamoov

Rastkupplung Dynamoov Soft-close/Self-close
RASTKUPPL-F.FHRG-DYNAMOOV

Art.-Nr. F134101220

EAN 9003012456101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rastkupplung Dynamoov

Art.-Nr. F134101220

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für drei- und vierseitige Schubladen mit Öffnung

Werkzeuglose Höhenverstellung +3,5 mm



Einfache Montage


Die Schublade einfach auf die Schiene schieben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Kann mit ASSY Schrauben mit 3,5 mm Durchmesser montiert werden

Werkstoff

Polyoxymethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen