Rašple na dřevo Kulatá, DIN 7263, typ E
Rašple na dřevo, typ E
RAŠPLE NA DŘEVO KULATÁ H2 250MM
Obj. č. 071461 80
EAN 4011231719094
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální geometrie seku pilníku (ideální úhel řezu, stejná výška a rozestupy zubů)
- Zajišťuje čistý povrch obrobku bez potřeby zdlouhavého přepracování.
- Usnadňuje odstranění třísek a zabraňuje poškrábání povrchu.
- Posiluje brusný výkon za použití menší síly. Vysoce kvalitní ocel a důkladné kalení zajišťuje dlouhou životnost.
- Kuželovitá stopka zajišťuje bezpečné uložení pilníku v rukojeti.
--- jemná
Datové listy(X)
![]() | |
Délka listu pilníku (L) | 250 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!