Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rapidon 6 üzemanyagkanna

Rapidon 6 üzemanyagkanna
ÜZEMANYAG KANNA RAPIDON 6L

Cikksz. 089142060

EAN 4050382346247

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rapidon 6 üzemanyagkanna

Cikksz. 089142060
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
Robusztus műanyag kanna dupla fogantyúval

A folyadék-kibocsátást és a levegőellátást egy gomb megnyomásával lehet szabályozni


  • Megakadályozza a szükségtelen kiömlést

  • Egyenletes folyadékkiáramlás teljes sugárban


Nagy töltőnyílás


A kanna egyszerűen tölthető



Félkör alakú tartálynyak


Be lehet látni a tartályba a töltési szint ellenőrzéséhez



Forgatható tartálynyak


Nehezen hozzáférhető tartályok feltöltése



Kétdimenziós töltési szintmérő


Mutatja a töltési szintet a töltési és az öntési helyzetben



A tartalom megjelölésére szolgáló matrica része a szállítási terjedelemnek


A kanna egyértelmű felcímkézése



HD PE anyag


Benzinnel, benzin/olaj keverékekkel és gázolajjal szemben ellenálló



Max. töltési térfogat: 6 liter



UN által engedélyezve

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Szín

Fehér

Űrtartalom

6 l

Szélesség

150 mm

Hosszúság

435 mm

Magasság

262 mm

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Benzin, Benzin-olaj keverékek, Dízel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk