Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER
Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER
EL EXCENTERCSISZOLÓ ETS 150 3.0-E POWER
Cikksz. 57077300
EAN 4065233091849
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 400 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 4000-10000 Ford/perc |
Csiszolótányér átmérője | 150 mm |
Rezgőkör | 3 |
Gép tömege | 1,65 kg |
Kábelhossz | 4 m |
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
HORG-RÖGZ-CSISZLAP-MED-ETS150_E-POWER