Ramti asztalösszehúzó
Asztalösszehúzó, Ramti
ÖSSZEHÚZÓ VASALAT 50 KG
Cikksz. 0683240000
EAN 4046778853246
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Stabil kivitelezés, nagy teherbíró képesség, max. 50 kg páronként
- Szerszám nélkül, egy személy által is elvégezhető művelet
- Egymásra helyezhető blokk, így nincs szükség külön alkatrészre a lemezbetétek összerakásához
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Tömb anyaga | Műanyag |
Alaplemez anyaga | Cink formaöntvény |
Hosszúság | 143 mm |
Szélesség | 55 mm |
Magasság | 9,1 mm |
Furattávolság | 32 mm |
Bevonat | Sima |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!