Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rám Nova Pro Scala H250 Pro vysoký nástavec H250

Rám Nova Pro Scala H250

Obj. č. F100132717

EAN 9003012839522

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rám Nova Pro Scala H250 Pro vysoký nástavec H250

Obj. č. F100132717
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
  • Štíhlý, uzavřený rám

  • Vysoká stabilita až do přední výšky 780 mm

  • Konstrukční tyče pro přizpůsobení

  • Integrované nastavení výšky, strany a sklonu

  • Optimální využití úložného prostoru díky přímým vnitřním stranám a malé instalační šířce

  • Přední část se sestavuje a rozebírá bez použití nářadí

  • Základna a zadní stěna mají stejnou šířku

  • Na základně není třeba žádná práce
Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Nábytek do kuchyně, do koupelny, do obývacího pokoje

Jmenovitá délka

500 mm

Materiál

Ocel

Barva

Grafit

Povrch

Epoxidový povlak

Výška

250 mm

Nastavení výšky

+/- 2 mm

Přestavení do stran

+/- 1,5 mm

Nastavení sklonu

Integrovaný

Legenda
B Base FST Přední přesah NL Nominální délka
BB/BL Šířka základny / délka základny KV Přední okraj skříně RW Zadní panel
EB Instalační šířka LWK Světlá šířka skříně RWB Šířka zadního panelu
FAS Přední přesah, bok MET Minimální instalační hloubka RWH Výška zadního panelu
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přední upevňovací držák pro Nova Pro Scala H90/H122/H186 a Crystal Plus

PR-JEDNAENGHAK-ZBKRSYS-NOVIOTR

Přední upevňovací držák pro Nova Pro Scala H186/250 a Crystal Plus

NOVA PRO SCALA DRŽÁK ČELA VRCH. H186

Plné vysunutí Nova Pro s měkkým zavíráním

NOVA PRO 500/40KG SOFT-CLOSE

Plynulé, jemné a tiché zavírání
Plné vysunutí Nova Pro s měkkým zavíráním

NOVA PRO 500/70KG SOFT-CLOSE

Plynulé, jemné a tiché zavírání
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
Nová generace jednotky Tipmatic pro plnovýsuv Nova Pro Soft-close

ADAPTÉR TIPMATIC-SOFT CLOSE NOVA PRO

Optimální kombinace bezúchytkového otevírání a šetrného zavírání
Podpora pro synchronizační tyč Tipmatic Soft-close

PODPĚRA SYNCHR.TYČE-TIPMATIC-NP-SOFT-CL.

Od šířky skříně 800 mm nebo výšky předního panelu 600 mm
Synchronizační tyč pro jednotku Tipmatic Soft-close

SYNCHR.TYČ-NOVA PRO TIPMAT. DYNAP-1952MM

Kompatibilní s modely Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close a Dynaneo Tipmatic
Přední dolní konektor

DWD-XP SPOJKA PRO DNO A ČELO ČEPEM

Doporučeno pro zásuvky a zásuvky s nádobami o šířce jednotky min. 600 mm
x 10 ks