Rám Nova Pro Scala H250 Pro vysoký nástavec H250
FRMSYS-NP-SCALA-ICE-H250-NL400
Obj. č. F100132720
EAN 9003012839553
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štíhlý, uzavřený rám
- Vysoká stabilita až do přední výšky 780 mm
- Designové desky pro přizpůsobení
- Integrované nastavení výšky, strany a sklonu
- Optimální využití úložného prostoru díky rovným vnitřním stranám a malé montážní šířce
- Montáž a demontáž přední části bez použití nářadí
- Spodní panel a zadní panel mají stejnou šířku
- Na základně není třeba žádná práce
- Součástí dodávky je jeden levý a jeden pravý rám, dva držáky rámu a 6 kotev
Datové listy(X)
Nábytek do kuchyně, do koupelny, do obývacího pokoje
![]() | |
Jmenovitá délka | 400 mm |
Materiál | Ocel |
Barva | Bílá |
Povrch | Epoxidový povlak |
Výška | 250 mm |
Nastavení výšky | +/- 2 mm |
Přestavení do stran | +/- 1,5 mm |
Nastavení sklonu | Integrovaný |
| Legenda | |||||
| B | Base | FST | Přední přesah | NL | Nominální délka |
| BB/BL | Šířka základny / délka základny | KV | Přední okraj skříně | RW | Zadní panel |
| EB | Instalační šířka | LWK | Světlá šířka skříně | RWB | Šířka zadního panelu |
| FAS | Přední přesah, bok | MET | Minimální instalační hloubka | RWH | Výška zadního panelu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!