Rám Nova Pro Scala Crystal Plus H186
Sada bočnic Nova Pro Scala Crystal Plus H186
Obj. č. F100104766
EAN 9003012721131
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na zatlačovacích prvcích není třeba žádná práce
- Patentovaná technologie čipů pro snadné vkládání prvků
- Žádné další krycí klapky
- Vysoká stabilita, i bez přední strany a zatlačovacího prvku
- Integrované nastavení strany, výšky a sklonu
- Optimální využití prostoru díky přímým vnitřním stranám a malé instalační šířce
- Montáž a demontáž přední části bez použití nářadí
Skleněné a dřevěné zatlačovací prvky lze také objednat prostřednictvím konfigurátoru Würth na konstrukci nábytku.
Datové listy(X)
Nábytek do kuchyně, do koupelny, do obývacího pokoje
![]() | |
Jmenovitá délka | 500 mm |
Materiál | Ocel |
Barva | Bílá |
Povrch | Epoxidový povlak |
Výška | 186 mm |
Nastavení výšky | +/- 2 mm |
Přestavení do stran | +/- 1,5 mm |
Nastavení sklonu | Integrovaný |
| Legenda | |||||
| B | Vloeren | FST | Overhang voor | NL | Nominale lengte |
| BB/BL | Corpusbreedte/corpuslengte | KV | Voorkant van kast | RW | Achterpaneel |
| EB | Inbouwbreedte | LWK | Corpusbinnenbreedte | RWB | Achterwandbreedte |
| FAS | Voorste steun aan zijkant | MET | Minimale inbouwdiepte | RWH | Achterwandhoogte |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!