Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Raktárkocsi

Közepes szállítókocsi
MAGAZIN KOCSI-1000X700MM

Cikksz. 0962400301

EAN 4048539433568

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Raktárkocsi

Cikksz. 0962400301
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
Bükkfa hatású falemezből (MDF) készült rakfelülettel
  • Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm

  • TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban

  • A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1120 mm

Mélység

700 mm

Fogantyúmagasság

990 mm

Teherbírás

400 kg

Rakodófelület szélesség

1000 mm

Rakodófelület mélység

700 mm

Rakodófelület magasság

270 mm

Rakodófelület anyaga

Közepes sűrűségű farostlemez

Csőfalvastagság

1,75 mm

Csőátmérő

26,9 mm

Kerékátmérő

200 mm

Kerék anyaga

TPE

Szín

Enciánkék RAL 5010

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fix kerék emeletes kocsihoz és asztalkocsihoz

GUMIKERÉK-FIX-200MM