Rakásolható szállítóedény
Rakásolható szállítóedény
MŰANYAG-TARTÁLY-ORSYMOBIL
Cikksz. 096380 774
EAN 4038898704799
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rakásolható
- Olajálló
- Polipropilén
- Tartozékként fedél is kapható hozzá
Adatlapok(X)
Típus leírás | TK621 |
Szélesség | 600 mm |
Magasság | 210 mm |
Mélység | 400 mm |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 1,600 kg |
Anyag | PP – Polipropilén |