Raised countersunk drilling screw, window construction
Raised countersunk drilling screw, window construction
Obj. č. 0207071042
EAN 4062856133994
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Délka (l1) | 35 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 7,1 mm | 
| Délka hrotu vrtáku (lp) | 5 mm | 
| Průměr vrtacího hrotu (dp) | 3,5 mm | 
| Vnitřní pohon | H2 | 
| Typ hlavy | Zapuštěná hlava | 
| DIN | 0 - nehodí se | 
| Typ závitu | 0 - nehodí se |