Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztott tömítő

Horganyzott acél, nem önközpontosító
TÖMÍTŐGYŰRŰ-A2K-20,7X28,0X1,5

Cikksz. 04692016

EAN 4048539236114

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ragasztott tömítő

Cikksz. 04692016

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nem önközpontosító
  • Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

  • Acél alátét ráöntött gumitömítő ajakkal; csavarfejek tömítésére (elsősorban metrikus hatlapfejű csavarokhoz a német DIN szabvánnyal összhangban) és karimás csatlakozásokhoz.

  • Magas nyomáson, vákuumban, valamint széles hőmérsékleti tartományban használható

  • A pontosan meghatározott tömítőajak miatt optimális tömítőhatással rendelkezik

  • A fém-fém érintkezésnek köszönhetően még extrém nyomáson sem nyomódik ki

  • Minimális meghúzási nyomaték

  • A beillesztett tömítést nem kell utánhúzni

  • Helyettesíti a korábbiakban használt egyéb tömítéseket

  • Többször használható

  • Gyors, könnyű és megbízható beillesztés

  • Fej feletti pozícióban beilleszthető

  • Nincs szükség a fémfelület speciális gépi megmunkálására

  • –35°C - +120°C között hőálló

  • Gumitömítés keménysége: 70 ± 5 Shore
Megjegyzés

Professzionális beszerelés:


Ajánlott egy központosító hornyot biztosítani a tömítőalátét számára, hogy a tömítés ne kerüljön excentrikus helyzetbe.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csavarhoz:

M16

Belső átmérő (d1)

20,7 mm

Külső átmérő (d2)

28 mm

Vastagság (h1)

1,5 mm

Anyag

Acél

Shore A keménység

70 +/- 5

Bevonat

Horganyzott

Min./max. hőállóság

-35 eddig: 120 °C

Süllyesztési átmérő

28,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk