Ragasztott kábelkötegelő-rögzítés ABM2S ABS
Öntapadós tartó, ABM2S ABS
Cikksz. 5630000628
EAN 4061975280299
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és egyszerű szerelés
- Négyoldalas tapadó alap
- Kétoldalas tapadó alap egy alaprétegen a gyorsabb használat érdekében
- Nagy tartóerő
- Fehér: Beltéri használatra
- Fekete: UV- és időjárásálló
- Kábelkötegelők rögzítéséhez pl. fémre, festésre, műanyagra, fára, vakolatra, papírra, stb.
- Felcsavarozás két M3 csavarral
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 25,4 x 25,4 mm |
Magasság | 4,2 mm |
Anyag | ABS |
Szín | Fekete |