Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztószalag nem légáteresztő alátétfóliával, EURADOP®

Tömítő ragasztószalag, EURADOP
EURADOP KÉTOLDALON RAG.SZALAG

Cikksz. 0992700119
EAN 4045989791507
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kétoldalas ragasztószalag állandó kötésre, beltéri és kültéri használatra

Kétoldalas ragasztószalag


Nagyon gyors és egyszerű kötés



Bevizsgált légmentes szigetelés és öregedéssel szembeni ellenállás


  • Blower door tesztekkel vizsgált maximális megbízhatóság

  • Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen


Sokoldalú


Tapad a legtöbb szabványos építési felülethez, és kiváló kültéri alkalmazásokra is



Oldószermentes



ENeV



A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek

Megjegyzés

A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.

Bizonyíték a légmentes tömítésre az EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus használata esetén, melyet a stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet szolgáltat a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján készült

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tetőfóliák, párazáró és párafékező fóliák tartós ragasztásához. Az ilyen fóliák átlapolt szakaszának, valamint a fémprofilokhoz való fóliák ragasztása. Alkalmas bel- és kültéri használatra (UV-ellenállás: 8 hét).


Az EURADOP ideálisan alkalmazható WÜTOP párazárók, WÜTOP páratömítések és WÜTOP tetőfóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP fóliák használatát javasoljuk.

Útmutató

Vigyen fel EURADOP-ot a fém profilra vagy az alsó fóliára. A szalag elszakításához hirtelen rántsa meg kézzel (tépje), vagy vágja el késsel. A fóliákat helyezze átfedőleg egymásra, a takarófóliát pedig távolítsa el. A fólia megnyomásával létrejön a kötés. Gondoskodjon a kellő nyomóerőről.

Hordozóanyag

PES rácsszövettel

Ragasztóanyag alapozó

Módosított akrilát

Szín

Átlátszó

Szélesség

19 mm

Tekercshossz

50 m

Darabszám raklaponként

756 darab

Vastagság

0,2 mm

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

90 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

0 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

50 °C

UV állóság

8 hét

Oldószermentes

Igen

Teljes terhelhetőség

6 ó

Tárolhatóság a gyártástól számítva

0 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

zárt, eredeti csomagolásban + 5 °C és + 23 °C, valamint 50% és 60% páratartalom között

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
Párazáró, megerősített, WÜTOP DS 100

WÜTOP-PÁRAZÁRÓ-DS100-L50M-W1,5M-75QM

x 75 m2
WÜTOP® 95 tetőfedő alátét

WÜTOP 95 PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA M2

Könnyű, világos, páraáteresztő alátétréteg és tetőfólia magastetőhöz
x 75 m2
Ipari tisztító

IPARI TISZTÍTÓ 500 ML

Kiváló minőségű speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, feliratok és felragasztható címkék, valamint a makacs szennyeződések eltávolításához. NSF által hitelesített
Ipari tisztító

IPARI TISZTÍTÓ 5 L

Kiváló minőségű speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, feliratok és felragasztható címkék, valamint a makacs szennyeződések eltávolításához. NSF által hitelesített
x 1 db
IPA izopropanol tisztító

IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Univerzális használatra
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk