Ragasztószalag
Ragasztószalag, 0,19 mm
LÉGTECHNIKAI SZALAG
Cikksz. 0874100050
EAN 4061975685094
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hordozóanyag | PVC |
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Vastagság | 0,20 mm |
Szín | Ezüst |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 20 m |
Min./max. hőállóság | -5 eddig: 60 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Nyújthatóság a szakadásig | 250 % |
UV állóság | Nem |
Nedvességállóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Oldószermentes (< 1%) | Igen |
Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |