Ragasztós szeg A2 nemesacél, tárazott
Lapos fejű szeg, DIGA WO-HN, A2 nemesacél
SZEG DIGA WOOD HN A2 2,8X32MM
Cikksz. 0864932832
EAN 4061975598141
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- Félgömbfejű ragasztós szegek, 24°
- 2 gázpatron 0864900002(1 patron kb. 1000 szeghez)
A DIN EN 14952 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
![]() | |
Szeghossz (Ls) | 32 mm |
Szegátmérő (Øds) | 2,8 mm |
Fejátmérő (Ø dk) | 7,5 mm |
Szeg anyaga | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás |
Patronok száma | 2 darab |
Űrtartalom | 30 ml |
Szegek száma | 2000 darab |
Tár hossza (Lg) | 184 mm |