Ragasztópisztoly HKP 300-E
Ragasztópisztoly, HKP 300-E
RAGASZTÓ PISZTOLY HKP300-E
Cikksz. 57072001
EAN 4061975342416
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az üzemi hőmérséklet ragasztóanyagtól és alkalmazástól függő egyedi beállítása biztosítja a széles körű alkalmazhatóságot
- A 300 W teljesítményfelvétel biztosítja a gyors felmelegedést és az üzemelés közbeni folyamatos teljesítményt
- Az adagológomb mechanikus lökethossz szabályozása lehetővé teszi az adagolás optimális beállítását és a kéz méretéhez történő egyedi igazítást
- A hosszú adagológombnak köszönhető ergonomikus kezelés lehetővé teszi a fáradságmentes munkavégzést
- A lökethossz szabályozás optimalizálja az adagológombtól való távolságot
Adatlapok(X)
Ideális mindenféle szerelési, javítási, rögzítő és dekorációs munkához.
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Teljesítményfelvétel | 300 W |
Min./max. olvadási hőmérséklet | 120 eddig: 230 °C |
Min./max. tömegáram | 1-1,5 kg/ó |
Hosszúság x Magasság | 280 x 210 mm |
Gép tömege | 600 g |
Kábelhossz | 2,4 m |
CASE-EMPTY-(HKP-220)