Ragasztóanyag-mentes Elast tapasz, latexmentes minden típusú sebre és vágásra
Rag.-mentes sebtapasz, Elast, latex mentes, bézs
SEBKÖTÖZŐ-RAG.MENTES-(ELASZT)-6X450CM
Cikksz. 089951224
EAN 4046777266443
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maradványok nélkül eltávolítható, nem tapad a bőrre, a hajra vagy a sebekre
Öntapadós (csak saját magához tapad)
Kitűnően tapad még nedves, olajos és szennyezett bőrre is
Nedvszívó, felitatja a vért
Nagyon rugalmas
Jó mozgásszabadság
Gyengéd a bőrhöz
Adatlapok(X)
Alkatrészek száma | 1 darab |
Gipszkarton hossz | 450 cm |
Sebtapasz szélessége | 6 cm |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 60 Hónap / 15 °C és 25°C között |
Vastagság | 1,9 mm |
Latexmentes | Igen |
Szín | Bézs |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!