Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztóanyag-mentes sebtapasz, kék, rugalmas, latex mentes Minden típusú sebre és vágásra

Rag.-mentes sebtapasz, Elast, latex mentes, kék
SEBKÖTÖZŐ-RAG.MENTES-KÉK-ELASZT-6X450CM

Cikksz. 089951225
EAN 4046777267167

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon tartós, még az élelmiszer-feldolgozási munkák során is

Ragasztóanyag-mentes


  • Nem tapad a bőrre, hajra vagy a sebekre

  • Nincsenek maradványok


Öntapadós (csak saját magához tapad)


Kitűnően tapad még nedves, olajos és szennyezett bőrre is



Nedvszívó, felitatja a vért



Nagyon rugalmas


Jó mozgásszabadság



Gyengéd a bőrhöz



Nem észlelhető

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

1 darab

Gipszkarton hossz

450 cm

Sebtapasz szélessége

6 cm

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

60 Hónap / 15 °C és 25°C között

Vastagság

1,9 mm

Latexmentes

Igen

Szín

Kék

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adagoló Ragasztóanyag-mentes és latex mentes sebtapaszok

FALITARTÓ SEBKÖTÖZŐHÖZ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk