Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztó rétegelt lemezhez MASTIC 900

Rétegelt lemez ragasztó, MASTICE 900
M 900 KONTAKT RAGASZTÓ 2 KG

Cikksz. 08921123

EAN 4050641565884

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ragasztó rétegelt lemezhez MASTIC 900

Cikksz. 08921123
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
Kontakt ragasztó, különösen alkalmas műanyag rétegelt lemezek ragasztására
  • Gyors kezdeti kötés

  • Nagy szilárdságú kötés

  • Légköri anyagoknak, gőznek és mosószereknek ellenáll

  • Nagyon kiadós

  • Jó kenhetőség
Megjegyzés

Tisztítás


Poliuretán hígítóval, acetonnal vagy triklór-etilénnel



Tárolás


Környezeti hőmérsékleten, az eredeti csomagolásban. Száraz és jól szellőző helyen. Óvja a fagytól



Ívelt ragasztás esetén megelőző jellegű gyakorlati vizsgálatokat kell végezni



Használat előtt alaposan keverje át a terméket



* Ellenőrizze, hogy a ragasztóanyag felülete porozitásmentes, egyenletes réteget alkot-e, amely már nem ragacsos tapintású



Bár a nyújtott technikai tanácsadás a tapasztalatainkra épül, és be kell tartani, pusztán tájékoztató jellegű, és átfogó gyakorlati tesztekkel kell megerősíteni. Ez nem zárja ki a vevő felelősségét, hogy személyesen tesztelje termékeinket annak megvizsgálására, hogy alkalmasak-e a tervezett felhasználásra.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Műanyag rétegelt lemezek, acéllemezek, rozsdamentes acél, szálcsiszolt acél, forgácslap, rétegelt lemez és közepes sűrűségű fa ragasztása

Útmutató

A ragasztandó felületeket, különösen a nemesacél és az alumínium felületeket tisztítással, zsírtalanítással és szárítással kell előkészíteni


Vigyen fel egy réteg ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. Várjon kb. 20 percet* (a környezeti hőmérsékletnek és a páratartalomnak megfelelően), hogy az oldószerek elpárologjanak. Végül illessze össze a darabokat, és alkalmazza az anyagok mechanikai szilárdságához megengedett legnagyobb nyomást



1 m2-nél nagyobb felületek ragasztása esetén fordítson különös figyelmet a termék egyenletes felvitelére. Az ívelt alapfelületeken történő ragasztáshoz gyakorlati teszteket kell végezni. Faforgácslemez és nemesacél vagy alumínium közötti ragasztáshoz a felületek tökéletes tisztítása mellett fontos, hogy a terméket a következőképpen vigye fel:


  • Vigye fel egy réteget a termékből a faforgácslemezre, majd hagyja száradni kb. 20 percig*

  • Ha az első réteg teljesen megszáradt, vigyen fel egy újabb réteget a termékből a faforgácslemezre és a nemesacél vagy alumínium felületre, majd várjon újabb 20 percet*

  • Ezután egyenletesen illessze össze a két darabot, és nyomja össze őket. Alkalmazza az anyagok mechanikai szilárdságához megengedett legnagyobb nyomást

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

2 kg

Kémiai bázis

Polikloroprén

Nyers sűrűség

870 g/l

Szín

Világossárga

Tartály

Doboz

Max. hőállóság

80 °C

Viszkozitás

5500 mPas

Min. megmunkálási hőmérséklet

10 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Száraz maradék

25 %

Viszkozitás/konzisztencia

Közepes

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

tárolás száraz, fagymentes és jól szellőző helyen

Terméktömeg (darabonként)

2320,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk