Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztható acél keréksúly Személygépkocsikhoz

Felragasztható acél keréksúly, szgk., tekercsben
ACÉL.RAG.KERÉKSÚLY-B19X3,8MM-1000X5G

Cikksz. 083014 415

EAN 4047376216020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ragasztható acél keréksúly Személygépkocsikhoz

Cikksz. 083014 415
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
Tekercsben, szétválasztható
  • Horganyzott, ezen felül porbevonatos felület és sötét ragasztószalag, amely 180 °C-ig termikusan stabil

  • Időtakarékos, mivel nem kell egyenként keresgélni és kiválogatni a súlyokat

  • 1000 x 5 g súlyú szegmensek (5 kg)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Bármilyen alumínium felnivel használható.

Kiegyensúlyozó súly tömege

5 g

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Por szórt

A következő tárcsatípushoz:

Alumínium

Hosszúság

12,75 m

Szélesség

19 mm

Magasság

3,8 mm

Szín

Ezüstszürke

Max. hőállóság

180 °C

Terméktömeg (darabonként)

5168,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyagkaparó-készlet 2 részes

KAPARÓKÉSZLET MŰANYAG 2DB

Matricák, öntapadós címkék és szennyeződések kíméletes eltávolításához.