Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X12
Art.-Nr. 022465 12
EAN 4046778482781
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M5 |
Länge (h1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Rändelkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |