Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Radnabenschleifer Typ C

Radnabenschleifer Typ C
RADNABESHLF-NYL-ALU-C

Art.-Nr. 05851903

EAN 4045727016398

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnabenschleifer Typ C

Art.-Nr. 05851903
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
Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe

Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliesscheibe


Für Radnaben mit Stehbolzen (z.B. Ford, Porsche, japanische Fahrzeuge)



Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben


  • Zeitersparnis

  • Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden


Optimale Bearbeitungsgüte


  • Keine Funkenbildung

  • Minimale Staubentwicklung


Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen


Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig



Auswechselbare Nylon-Scheifvliesscheibe


Kostenersparnis

Hinweis

Die Reinigung erfolgt über die Drehzahl und nicht durch maximalen Anpressdruck.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

40 mm

Durchmesser 2

53 mm

Drehzahl max.

1500 U/min

Radnabenschleifer Typ C inklusive:
5 x
Nylon-Schleifvliesscheibe für Radnabenschleifer

SHLFSHB-NYL-C-D40MM

Beschreibung:
Durchmesser: 40 mm
Menge: 5 x
6 x
Nylon-Schleifvliesscheibe für Radnabenschleifer

SHLFSHB-NYL-C-D53MM

Beschreibung:
Durchmesser: 53 mm
Menge: 6 x